Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRIV-LOK SLTP4372500CP Slotted Spring Pin, 7/16 X 2-1/2 Size, 10Pk | AE3BMG 5BU56

DRIV-LOK SLTP4372500CP urajousitappi, 7/16 x 2-1/2 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3BMG Malli: SLTP4372500CPRistiviite: 5BU56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.448-0.459 "
Viisteen halkaisija0.43 "
Viisteen pituus (enint.)0.095 "
Viisteen pituus (min.)0.017 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)19,800 paunaa.
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.437-0.445 "
Pituuden toleranssi+/- 0.025 "
Materiaali420 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija7 / 16 "
Kokonaispituus2.5 "
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.077 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen Dia. (Min. -Maks.)Viisteen halkaisijaViisteen pituus (enint.)Viisteen pituus (min.)Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunSopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)Pituuden toleranssiHinta
DRIV-LOK SLTP0620187CP Urajousitappi, 1/16 X 3/16 koko, 100 Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 paunaa.passivoitu0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRIV-LOK SLTP4372500CP urajousitappi, 7/16 x 2-1/2 koko, 10 pk
€26.50 /pakkaus