Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES1A Ulkokierteen korjaustyökalu, 5/32 - 11/16 tuuman koko | AF2KVG 6URT2

NES NES1A ulkokierteen korjaustyökalu, koko 5/32 - 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KVG Malli: NES1ARistiviite: 6URT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus2-3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Koko5/32 - 11/16 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES1A ulkokierteen korjaustyökalu, koko 5/32 - 11/16 tuumaa
€163.12 / yksikkö