DRI-EAZ F511 -uuttotyökalu 61 L | AF9ATE 29TK18

DRI-EAZ F511 Poistotyökalu 61 In L

Varastossa
Tuote: AF9ATE Malli: F511Ristiviite: 29TK18

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,105.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuttamistyökalu
Pituus61 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja muovi
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8451800000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F511 Poistotyökalu 61 In L
€1,105.39 / yksikkö