DRI-EAZ F504 Matto- / lattiankuivain 115v 885 CFM sininen | AF8MRG 29AH30

DRI-EAZ F504 Matto-/lattiakuivain 115v 885 Cfm Sininen

Tuote: AF8MRG Malli: F504Ristiviite: 29AH30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton / lattian kuivausrumpu
Ampeeria1.9
CFM korkea885
Kotelon värisininen
Asunnon korkeus9"
Asunnon pituus24 "
Kotelopolyeteeni
Kotelon leveys18 "
Moottori HP1/4
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä6
Johtimien lukumäärä0
Nopeuksien määrä1
Ulostulon korkeus4"
Ulostulon leveys18 "
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "
Virtajohdon pituus15ft.
Potkurimateriaalipolyeteeni
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntö (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F504 Matto-/lattiakuivain 115v 885 Cfm Sininen