Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL US600-01 tasoleikkauspyörä kovametalli, halkaisija 4 tuumaa | AH7ZLX 38EY51

DREMEL US600-01 tasoleikkauspyörän kovametalli, halkaisija 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7ZLX Malli: US600-01Ristiviite: 38EY51

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu pyörä
rakentaminenkarbidi
Leikkausdia.3/4
Halkaisija4
ToimintoHuuhtele leikatut ovipylväät ja jalusta
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4
Pyörän leveys5/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL US600-01 tasoleikkauspyörän kovametalli, halkaisija 4 tuumaa
€30.00 / yksikkö