Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL US410-01 Pinnan esikäsittelypyörä Diamond 4 tuumaa | AH7ZLR 38EY46

DREMEL US410-01 pinnan esikäsittelypyörän timantti 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7ZLR Malli: US410-01Ristiviite: 38EY46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnan valmistelupyörä
rakentaminenDiamond
Leikkausdia.4
Halkaisija4
ToimintoBetoni, muuraus, laatan pinnan esikäsittely
sisu50
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4
Pyörän leveys5/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL US410-01 pinnan esikäsittelypyörän timantti 4 tuumaa
€28.68 / yksikkö