Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL MM50-01 Oskilloiva työkalusarja, 10000 - 21000, 3.2 asteen värähtelykulma, 5 A virta | CP3UJC 491N40

DREMEL MM50-01 värähtelevä työkalusarja, 10000 - 21000, 3.2 asteen värähtelykulma, 5 A virta

Varastossa
Tuote: CP3UJC Malli: MM50-01Ristiviite: 491N40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DREMEL MM35-01 Oskilloiva työkalusarja, 10000 - 21000, 3.2 asteen värähtelykulma, 3.5 A virta | CP3UJB 491N39 MM35-01€188.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL MM50-01 värähtelevä työkalusarja, 10000 - 21000, 3.2 asteen värähtelykulma, 5 A virta
€230.70 / yksikkö