Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL MM485 kovametallinen tasoleikkausterä 1-1/4 tuumaa | AF7PBW 22DL20

DREMEL MM485 kovametallinen tasoleikkausterä 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7PBW Malli: MM485Ristiviite: 22DL20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskova kovametalliterä
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus0.53 "
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9030908861

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Värähtelevä leikkuuterä, jota käytetään lehtipuiden, naulojen, ruuvien, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pulttien, sinkittyjen putkien, kipsin ja sorvin, sementtilevyn, puukuitulevyn, peltiä ja liuskekiveä
    • Sisältää yleiskäyttöisen Quick Fit -järjestelmän, joka auttaa lisälaitteiden nopeassa vaihdossa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL MM485 kovametallinen tasoleikkausterä 1-1/4 tuumaa
€29.78 / yksikkö