Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 9933 Terärakenne | AB3NAC 1UH86

DREMEL 9933 Terärakenteinen

Varastossa
Tuote: AB3NAC Malli: 9933Ristiviite: 1UH86

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteinen hammasvolframikarbidileikkuri
rakentaminenSuunniteltu terävillä hampailla nopeaan, raskaaseen materiaalin poistoon
Halkaisija5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
DREMEL 9931 Jyrsinleikkuri 1/4 halkaisija | AB3NAB 1UH85 99311 / 4 "€25.38
DREMEL 9935 Terärakenne | AB3NAD 1UH87 99355 / 16 "€27.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 9933 Terärakenteinen
€28.43 / yksikkö