Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 432 hiomanauha - 6 kpl pakkaus | AB3MZJ 1UH65

DREMEL 432 hiomanauha - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3MZJ Malli: 432Ristiviite: 1UH65

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€6.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomanauha
Halkaisija1 / 2 "
sisu120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
DREMEL 408 hiomanauha - 6 kpl pakkaus | AB3MZD 1UH59 40860€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 432 hiomanauha - 6 kpl pakkaus
€6.39 / yksikkö