Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 4000-2/30 korkean suorituskyvyn pyörivä työkalusarja, 6 jalkaa johdon pituus, 120 V | AH9UPX 44K703

DREMEL 4000-2/30 korkean suorituskyvyn pyörivä työkalusarja, 6 jalkaa johdon pituus, 120 V

Varastossa
Tuote: AH9UPX Malli: 4000-2/30Ristiviite: 44K703

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4000sarjaRTStorageCaseCircleCutterAttac
Johdollinen / langatoncorded

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään monenlaisten materiaalien hiontaan, kiillotukseen, hiomiseen ja jauhamiseen
    • Sisältää pyörivän työkalun, (2) lisälaitteita, 30 aitoa Dremel-lisävarustetta, ylellisen kantolaukun, lisävarustekotelon ja käyttöoppaat
    • Varustettu suuritehoisella moottorilla, joka takaa optimaalisen tehokkuuden myös vaihtelevilla nopeuksilla
    • Elektroninen takaisinkytkentäpiiri tasaisille nopeuksille kuormitetuissa olosuhteissa
    • Ohut muotoilu takaa 360 asteen tarttuvan alueen tehokkaaseen hallintaan ja mukavuuteen
    • Sallii käytön kaikkien Dremel-pyörivien lisävarusteiden ja työkalun kiinnikkeiden kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 4000-2/30 korkean suorituskyvyn pyörivä työkalusarja, 6 jalkaa johdon pituus, 120 V
€174.27 / yksikkö