DREMEL 3D20-01 -pöytä 3D-tulostin käytettäväksi 1.75 mm: n PLA: n kanssa AH9NRF 40TF10

DREMEL 3D20-01 pöytätietokoneen 3D-tulostin käytettäväksi 1.75 mm:n PLA:n kanssa

Varastossa
Tuote: AH9NRF Malli: 3D20-01Ristiviite: 40TF10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,154.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytätietokoneen 3D-tulostin
Ampeeria1.2
Korkeus13 13 / 64 "
liitäntäPC ja Mac
Pituus19 7 / 64 "
päätöslauselma100 mikronia
Nopeus3.14 tuumaa / s 4.72 tuumaa / s.
Paksuus100 mikronia
Jännite120
tilavuus9.00 "x 5.90" x 5.50 "
Leveys15 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7915
Laivan korkeus (cm)47.63
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)43.82
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 3D20-01 pöytätietokoneen 3D-tulostin käytettäväksi 1.75 mm:n PLA:n kanssa
€2,154.89 / yksikkö