Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 107 kaiverrusleikkuri - 2 kpl pakkaus | AB6EUV 21CJ04

DREMEL 107 kaiverrusleikkuri - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6EUV Malli: 107Ristiviite: 21CJ04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiverrusleikkuri
Halkaisija3 / 32 "
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusHinta
DREMEL 106 kaiverrusleikkuri - 2 kpl pakkaus | AB6EVE 21CJ14 106-9 9 / 16 "€11.43
DREMEL 105 kaiverrusleikkuri 1/32 tuumaa Pk2 | AF7HKA 21CJ13 1051 / 32 "9 9 / 16 "€10.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 107 kaiverrusleikkuri - 2 kpl pakkaus
€14.88 / yksikkö