HOWARD LEIGHT LS-500 -korvatulppien annostelija F / Max (r) Max Lite (r) | AD2YVK 3WU31

HOWARD LEIGHT LS-500 korvatulpan annostelija F/ Max (r) Max Lite (r)

Varastossa
Tuote: AD2YVK Malli: LS-500Ristiviite: 3WU31

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulppien annostelija
Syvyys8.25 "
Korkeus24 "
Omistaa500 Pairs
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)62.74
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT LS-500 korvatulpan annostelija F/ Max (r) Max Lite (r)
€355.25 / yksikkö