Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRANETZ FVA-1K4 -kiinnitteiset jännitesovittimet, 4 kpl AA9FAA 1CVA9

DRANETZ FVA-1K4 sulakejännitesovittimet 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA9FAA Malli: FVA-1K4Ristiviite: 1CVA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€803.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulatetut jännitesovittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9030400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ FVA-1K4 sulakejännitesovittimet 4 kpl
€803.66 / yksikkö