DRANETZ ENC-STD-S -energiamittarin aloituspaketin ruuviliitin | AB4LQG 1YRV6

DRANETZ ENC-STD-S-energiamittarin aloitussarjan ruuviliitin

Varastossa
Tuote: AB4LQG Malli: ENC-STD-SRistiviite: 1YRV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,740.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnergiamittarin aloituspakkaus
Nykyinen alue0 - 5 A
Tulojännite1-600 VAC / DC
liitäntämoninkertainen
Maks. Wattia100 TW
Muisti1 GB
Kanavien lukumäärä8 (laajennettavissa)
Vaihe1 ja 3
TerminaaliliitäntäRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9028300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ ENC-STD-S-energiamittarin aloitussarjan ruuviliitin
€14,740.57 / yksikkö