Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LKS-350 Specialty Fuse, 350A, 600VAC | BD4UAB

BUSSMANN Erikoissulake LKS-350, 350A, 600VAC

Varastossa
Tuote: BD4UAB Malli: LKS-350

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliMuut kuin sulakkeet
Nykyinen arvostelu350A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka H
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus11.63 "
Valmistaja SarjaLKS
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiSulakevarsi
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LKS-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LKS-125 Erikoissulake, 125A, 600VAC | BC7RCD LKS-125125A-Sulakkeet9.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€45.15
BUSSMANN LKS-80 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 80A, Ei kotelon sulake | BC8BUK LKS-8080A-Muu kuin sulake7.88 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€9.51
BUSSMANN LKS-300 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 300A, Ei kotelon sulake | BC8JGN LKS-300300A-Muu kuin sulake11.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.77
BUSSMANN LKS-175 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 600VAC, 175A, Ei kotelon sulake | BC8PMB LKS-175175A-Muu kuin sulake9.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.77
BUSSMANN LKS-500 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 500A, Ei kotelon sulake | BC8TFF LKS-500500A-Muu kuin sulake1.115ft.SäilytyslaatikkoVeitsen terä€117.50
BUSSMANN LKS-250 Erikoissulake, 250A, 600VAC | BC9DJU LKS-250250A-Sulakkeet11.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€85.37
BUSSMANN LKS-12 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, Ei kotelon sulake | BC9DUT LKS-1212A0.81 "Muu kuin sulake5"NastaPultti alas€6.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Erikoissulake LKS-350, 350A, 600VAC
€85.37 / yksikkö