DRANETZ ENC-STD-E -energiamittarin laajennussarjan ruuvitermi | AB4LQH 1YRV7

DRANETZ ENC-STD-E Energiamittarin laajennussarjan ruuvitermi

Varastossa
Tuote: AB4LQH Malli: ENC-STD-ERistiviite: 1YRV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,659.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnergiamittarin laajennussarja
Nykyinen alue0 - 5 A
Tulojännite1-600 VAC / DC
liitäntämoninkertainen
Maks. Wattia100 TW
Muisti1 GB
Kanavien lukumäärä8 (laajennettavissa)
Vaihe1 ja 3
TerminaaliliitäntäRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueTerminaaliliitäntäHinta
DRANETZ ENC-TR-E -energiamittarin laajennussarja Jack Conn | AB4LQK 1YRV9 ENC-TR-E0 - 6000 ATurvaliitin€8,595.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ ENC-STD-E Energiamittarin laajennussarjan ruuvitermi
€8,659.64 / yksikkö