DRANETZ DBEPFLEX3K-4 Tehoanalysaattori / luettelointilaite 1 - 3000a | AE2NHG 4YNN7

DRANETZ DBEPFLEX3K-4 tehoanalysaattori/datalogisti 1 - 3000a

Varastossa
Tuote: AE2NHG Malli: DBEPFLEX3K-4Ristiviite: 4YNN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,960.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehoanalysaattori / Datalogger
AC-vasteTodellinen RMS
KalibrointitodistusNIST
Kalibrointitaajuus45 - 65 Hz
Nykyinen tarkkuus+/- 0.1% + Nykyinen anturin tarkkuus
Nykyiset kanavat4
TiedonkeruuKyllä
näyttöVärillinen LCD-kosketusnäyttö
Maks. AC-jännite600V
Maks. DC-jännite600V
Maks. VA100 TVA
Maks. Wattia100TW
Vaihe3
Power Factor0 ja 1
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Näytteenottotaajuus256 sykliä kohti
varastointiJopa 32 GB
Jännitteen tarkkuus+ /-0.1%
Jännitekanavat4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.12
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi9030840000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytön tarkkuus (320 x 240)
    • Harmoninen sieppausalue (63.)
    • Sarjan nykyinen kapasiteetti (1-3000 A)
    • Huipputallennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DRANETZ DBEP10-4 Tehoanalysaattori / luettelointilaite 1 - 10a | AE2NHD 4YNN4 DBEP10-4€6,086.30
DRANETZ DBEP500-4 tehoanalysaattori/datalogger 10 - 500a | AE2NHE 4YNN5 DBEP500-4€6,086.30
DRANETZ DBEP550-4 Tehoanalysaattori / luettelointilaite 1 - 100a | AE2NHF 4YNN6 DBEP550-4€6,086.30
DRANETZ DBEPFLEX6K-4 Tehoanalysaattori / luettelointilaite 1 ... AE6000NHH 2YNN4 DBEPFLEX6K-4€9,414.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ DBEPFLEX3K-4 tehoanalysaattori/datalogisti 1 - 3000a
€7,960.63 / yksikkö