Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRANETZ DB101CT Ac -joustava virtamittapää 300a | AC3FRA 2TB92

DRANETZ DB101CT Ac Flexible Current Probe 300a

Varastossa
Tuote: AC3FRA Malli: DB101CTRistiviite: 2TB92

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,691.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-joustava virtamittapää
Vahvistimet AC300A
Connector TypeDranetz Hypertronics -liitin
Leuan kapasiteetti24 "(610mm)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9030908823
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHinta
DRANETZ DB107CT Ac -joustava virtamittapää 10 - 500a - 3 kpl pakkaus | AC3FQY 2TB90 DB107CT10 - 500 A€1,597.39
DRANETZ DB109CT Ac -joustava virtamittapää 10a - 3 kpl pakkaus | AC3FQZ 2TB91 DB109CT10A€1,673.37
DRANETZ TR-2510B AC -joustava virtamittapää 1a - 10a | AC3FRB 2TB94 TR-2510B1A ja 10A€561.96
DRANETZ DRANFLEX3000XLB24 Vaihtovirta-anturi 3000a | AC3FRC 2TB95 DRANFLEX3000XLB243000A€1,164.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ DB101CT Ac Flexible Current Probe 300a
€4,691.53 / yksikkö