Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 21R865 Männän Pe-hd-sylinteri 2.5 ml - 100 kpl pakkaus | AB6HNG

DRAGONLAB 21R865 mäntä Pe-hd sylinteri 2.5 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HNG Malli: 21R865

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän Pe-HD-sylinteri
Kanava1
VäriValkoinen
MateriaaliPP
alue2.5mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
DRAGONLAB 21R864 Mäntä Pe -hd -sylinteri 1.25 ml - pakkaus 100 | AB6HNF 21R8641.25mL€213.07
DRAGONLAB 21R867 Mäntä Pe -hd -sylinteri 12.5 ml - pakkaus 100 | AB6HNH 21R86712.5mL€213.07
DRAGONLAB 21R868 Männän Pe-hd-sylinteri 25ml - 50 kpl pakkaus | AB6HNJ 21R86825mL€193.08
DRAGONLAB 21R869 Männän Pe-hd-sylinteri 50ml - Pakkaus 25 | AB6HNK 21R86950mL€150.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 21R865 mäntä Pe-hd sylinteri 2.5 ml - 100 kpl pakkaus
€213.07 / yksikkö