Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 21R858 pipettisäädin vaaleanpunainen 0.1 - 100 ml | AB6HNB

DRAGONLAB 21R858 Pipettiohjain Pinkki 0.1 - 100 ml

Varastossa
Tuote: AB6HNB Malli: 21R858

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipettiohjain
Kanava1
VäriVaaleanharmaa / vaaleanpunainen
MateriaaliPP / akryylinitriilibutadieenistyreeni
alue0.1-100 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 21R858 Pipettiohjain Pinkki 0.1 - 100 ml
€77.78 / yksikkö