Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 21R845 Micropette Plus 8 Chan 50-300 Micron Poly | AB6HMP

DRAGONLAB 21R845 Micropette Plus 8 Chan 50-300 Micron Poly

Varastossa
Tuote: AB6HMP Malli: 21R845

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti Plus
tarkkuus300 0.70 prosenttia, 150 1.00 prosenttia, 50 1.50 prosenttia
Kanava8
VäriVaaleanharmaa / violetti
Materiaalipolykarbonaatti
alue50 - 300 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
DRAGONLAB 21R843 Micropette Plus 8 Chan 5-10 Micron Poly | AB6HMM 21R84310 1.50 prosenttia, 5 2.50 prosenttia, 1 4.00 prosenttia0.5 - 10 mikronia€504.20
DRAGONLAB 21R844 Micropette Plus 8 Chan 5-50 Micron Poly | AB6HMN 21R84450 1.00 prosenttia, 25 1.50 prosenttia, 5 3.00 prosenttia5 - 50 mikronia€504.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 21R845 Micropette Plus 8 Chan 50-300 Micron Poly
€504.20 / yksikkö