Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 21R812 Micropette Single Fixed 1000 Micron L Abs | AB6HLE

DRAGONLAB 21R812 Micropette Single Fixed 1000 Micron L Abs

Varastossa
Tuote: AB6HLE Malli: 21R812

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti
tarkkuus0.3 Prosenttia
Kanava1
VäriVaaleanharmaa / tummansininen
MateriaaliAkryylinitriilibutadieenistyreeni
alue1000 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
DRAGONLAB 21R793 Micropette Single 0.5-10 Micron L Abs | AB6HKK 21R79310 M mikronia 1.00 prosenttia, 5 M mikronia 1.50 prosenttia, 1 M mikronia 2.50 prosenttia0.5 - 10 mikronia€114.29
DRAGONLAB 21R794 Mikropetti Yksi säädettävä 2-20ul Abs | AB6HKL 21R79420 M mikronia 0.90 prosenttia, 10 M mikronia 1.2 prosenttia, 2 M mikronia 3.00 prosenttia2 - 20 mikronia€105.16
DRAGONLAB 21R797 Mikropetti yksi 20-200 mikronia L Abs | AB6HKP 21R797200 M mikronia 0.60 prosenttia, 20 M mikronia 3.00 prosenttia, 100 M mikronia 0.80 prosenttia20 - 200 mikronia€109.03
DRAGONLAB 21R803 Micropette Single Fixed 5 Micron L Abs | AB6HKV 21R8031.3 Prosenttia5 mikronia€81.66
DRAGONLAB 21R804 Micropette Single Fixed 10 Micron L Abs | AB6HKW 21R8040.8 Prosenttia10 mikronia€81.66
DRAGONLAB 21R805 Micropette Single Fixed 20 Micron L Abs | AB6HKX 21R8050.6 Prosenttia20 mikronia€94.88
DRAGONLAB 21R806 Yksittäispakkaus 25 mikronia L Abs | AB6HKY 21R8060.5 Prosenttia25 mikronia€85.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 21R812 Micropette Single Fixed 1000 Micron L Abs
€107.94 / yksikkö