MONIPUOLISET MUOVIT NST-2-14 Step Stand, 20-1/2 tuuman kokonaiskorkeus, 500 lbs. Kantavuus | CD3XDJ 403U23

DIVERSIFIED PLASTICS NST-2-14 Step Stand, 20-1/2 tuuman kokonaiskorkeus, 500 Lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD3XDJ Malli: NST-2-14Ristiviite: 403U23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Pohjan syvyys25.75 "
Pohjan leveys25 "
Suljettu syvyys32-3 / 4 "
Suljettu korkeus25-1 / 2 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Kantavuus500 lb
Materiaalipolyeteeni
Nettopaino18.0 lb
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus20.5 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäVaihejalusta
Askeleen leveys24 "
Yläosan korkeus20-1 / 2 "
KulutuspintakuvioKumimatto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysNettopainoVaiheiden määräKokonaiskorkeusAskeleen leveysHinta
MONIPUOLISET MUOVIT NBST-1-14 Step Stand, 14-3/4 tuuman kokonaiskorkeus, 500 lbs. Kantavuus | CD3XDP 403U22 NBST-1-1425 "11.0 lb114.75 "14 "€251.70
MONIPUOLISET MUOVIT NTXST-2-14 Step Stand, 24 tuuman kokonaiskorkeus, 500 lbs. Kantavuus, vaiheiden määrä 2 | CD3XTK 403U24 NTXST-2-1425.75 "19.0 lb224 "24 "€341.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSIFIED PLASTICS NST-2-14 Step Stand, 20-1/2 tuuman kokonaiskorkeus, 500 Lbs. Kuormituskapasiteetti
€352.13 / yksikkö