Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONIPUOLISET MUOVIT NBST-1-14 Step Stand, 14-3/4 tuuman kokonaiskorkeus, 500 lbs. Kantavuus | CD3XDP 403U22

DIVERSIFIED PLASTICS NBST-1-14 Step Jalusta, 14-3/4 tuuman kokonaiskorkeus, 500 lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD3XDP Malli: NBST-1-14Ristiviite: 403U22
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
€251.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Pohjan syvyys25 "
Pohjan leveys25 "
Suljettu syvyys25 "
Suljettu korkeus25 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Kantavuus500 lb
Materiaalipolyeteeni
Nettopaino11.0 lb
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus14.75 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäVaihejalusta
Askeleen leveys14 "
Yläosan korkeus14-3 / 4 "
KulutuspintakuvioKumimatto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysNettopainoVaiheiden määräKokonaiskorkeusAskeleen leveysHinta
MONIPUOLISET MUOVIT NST-2-14 Step Stand, 20-1/2 tuuman kokonaiskorkeus, 500 lbs. Kantavuus | CD3XDJ 403U23 NST-2-1425.75 "18.0 lb220.5 "24 "€352.13
MONIPUOLISET MUOVIT NTXST-2-14 Step Stand, 24 tuuman kokonaiskorkeus, 500 lbs. Kantavuus, vaiheiden määrä 2 | CD3XTK 403U24 NTXST-2-1425.75 "19.0 lb224 "24 "€341.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSIFIED PLASTICS NBST-1-14 Step Jalusta, 14-3/4 tuuman kokonaiskorkeus, 500 lbs. Kuormituskapasiteetti
€251.70 / yksikkö