Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT IMIK-21-25-P5-075 Magneettinen pistoke 1 1/4 tuumaa 1.52 tuumaa L valurauta | AE8DLA 6CMZ7

DORMONT IMIK-21-25-P5-075 Magneettinen pistoke 1 1/4 tuumaa 1.52 tuumaa L valurauta

Varastossa
Tuote: AE8DLA Malli: IMIK-21-25-P5-075Ristiviite: 6CMZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedensyöttöjohtosarja
Tuloaukon tyyppiPakkaus (9/16 "- 24 kierre)
MateriaaliPolysulfoni, PEX
Käyttölämpötila.180 F
pistorasia1 / 4 "
Pistorasian tyyppiPika-yhteys
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT IMIK-21-25-P5-075 Magneettinen pistoke 1 1/4 tuumaa 1.52 tuumaa L valurauta
€19.66 / yksikkö