Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 61-6162-30 Kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 30 tuuman koko, harmaa PVC-pinnoitettu | BR3QND 0241228

DORMONT 61-6162-30 Kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 30 tuuman koko, harmaa PVC-pinnoitettu

Varastossa
Tuote: BR3QND Malli: 61-6162-30Ristiviite: 0241228
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
€147.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
pinnoiteHot Dipped Grey PVC
Sisällä Dia.1 1 / 4 "
Pituus30 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 30 tuuman koko, harmaa PVC-pinnoitettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DORMONT 61-6161-18 Kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 18 tuuman koko, harmaa PVC-pinnoitettu | BR3QMZ 0241227 61-6161-1818 "€207.35
Tarjouspyyntö
DORMONT 61-6161-24 kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 24 tuumaa, harmaa PVC-pinnoitettu | BR3QNM 0241236 61-6161-2424 "€210.78
Tarjouspyyntö
DORMONT 61-6161-36 Kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 36 tuuman koko, harmaa PVC-pinnoitettu | BR3QPB 0241251 61-6161-3636 "€243.64
Tarjouspyyntö
DORMONT 61-6162-48 kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 tuumaa, harmaa PVC-pinnoitettu | BR3QPJ 0241260 61-6162-4848 "€170.70
DORMONT 61-6262-60 kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 60 tuumaa, harmaa PVC-pinnoitettu | BR3QPL 0241261 61-6262-60-€299.88
Tarjouspyyntö
DORMONT 61-6161-48 kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 tuumaa, harmaa PVC-pinnoitettu | BR3QPQ 0241272 61-6161-48-€271.72
Tarjouspyyntö
DORMONT 61-6162-60 Kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 tuumaa x 1 1/4 tuumaa, koko, SS | BR3QPT 0241274 61-6162-6060 "€186.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 61-6162-30 Kaasuliitin, 1 1/4 tuuman sisähalkaisija, 1 1/4 x 1 1/4 x 30 tuuman koko, harmaa PVC-pinnoitettu
€147.75 / yksikkö