Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 30-3232-24 Kaasuliitin 24 tuumaa | AB2YYZ 1PX50

DORMONT 30-3232-24 Kaasuliitin 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YYZ Malli: 30-3232-24Ristiviite: 1PX50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu150,000
Yhteys1/2 "FIP x 1/2" FIP
Liittimen virtaus (BTU)150,000
Pituus24 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysDia ulkopuolella.Hinta
DORMONT 20-3132-24 Kaasuliitin 24 tuumaa | AB2YYV 1PX46 20-3132-241/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "€26.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 30-3232-24 Kaasuliitin 24 tuumaa
€23.55 / yksikkö