Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER H85327/32 Kääntöteräpora Valmistusnro. R95014.2 | AH8CLZ 38GF03

DORMER H85327/32 Kääntöteräpora Valmistusnro. R95014.2

Varastossa
Tuote: AH8CLZ Malli: H85327/32Ristiviite: 38GF03

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä teräpora
LeikkaussuuntaOikea
Halkaisija27 / 32 "
Vaadittujen lisäosien määrä0
Kokonaispituus156.5mm
Varsi Dia.1"
Varren pituus56mm
Varren tyyppiDIN6535HB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4572
Laivan korkeus (cm)5.8
Laivan pituus (cm)21.2
Laivan leveys (cm)6.2
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suhde: 3XD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiHinta
DORMER H85314.0 kääntöteräpora Valmistajanumero R95012.6 | AH8CLH 38GE87 H85314.014mm116.5mm16.00mm36mmDIN6535HB€119.50
DORMER H85320.0 kääntöteräpora Valmistajanumero R95035 / 64 | AH8CLW 38GE99 H85320.020mm156.5mm25.00mm56mmDIN6535HB€141.67
DORMER H85517/32 Kääntöteräpora Valmistusnro. R95017.5 | AH8CNJ 38GF35 H85517 / 3217 / 32 "140mm5 / 8 "36mmDIN6535HB€141.67
DORMER H85822.0 Kääntöteräpora Tuotenro. R95025.5 | AH8CQP 38GF86 H85822.022mm271.1mm25.00mm56mmDIN6535HE€226.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER H85327/32 Kääntöteräpora Valmistusnro. R95014.2
€144.93 / yksikkö