Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER H85314.0 kääntöteräpora Valmistajanumero R95012.6 | AH8CLH 38GE87

DORMER H85314.0 Kääntöteräpora Valmistusnro. R95012.6

Varastossa
Tuote: AH8CLH Malli: H85314.0Ristiviite: 38GE87
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
€119.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä teräpora
LeikkaussuuntaOikea
Halkaisija14mm
Vaadittujen lisäosien määrä0
Kokonaispituus116.5mm
Varsi Dia.16.00mm
Varren pituus36mm
Varren tyyppiDIN6535HB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)16.7
Laivan leveys (cm)4
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suhde: 3XD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiHinta
DORMER H85320.0 kääntöteräpora Valmistajanumero R95035 / 64 | AH8CLW 38GE99 H85320.020mm156.5mm25.00mm56mmDIN6535HB€141.67
DORMER H85327/32 Kääntöteräpora Valmistusnro. R95014.2 | AH8CLZ 38GF03 H85327 / 3227 / 32 "156.5mm1"56mmDIN6535HB€144.93
DORMER H85517/32 Kääntöteräpora Valmistusnro. R95017.5 | AH8CNJ 38GF35 H85517 / 3217 / 32 "140mm5 / 8 "36mmDIN6535HB€141.67
DORMER H85822.0 Kääntöteräpora Tuotenro. R95025.5 | AH8CQP 38GF86 H85822.022mm271.1mm25.00mm56mmDIN6535HE€226.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER H85314.0 Kääntöteräpora Valmistusnro. R95012.6
€119.50 / yksikkö