Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A92121 / 64 -ruuvikoneen pora 0.328 21/64 tuumaa 43 A921 | AH8BAX 38FW11

DORMER A92121/64 ruuvikonepora 0.328 21/64 tuumaa 43 A921

Varastossa
Tuote: AH8BAX Malli: A92121/64Ristiviite: 38FW11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.3281
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko21 / 64 "
Suorittaa loppuunAlCrN
Huilun pituus43mm
LuokkaHeavy Duty
LuettelonumeroA921
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus75mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiEi-tavanomainen kohta
Varsi Dia.21 / 64 "
Koot sisältyvät21 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0286
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)9.3
Laivan leveys (cm)1.5
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
DORMER A9218.7 Ruuvikoneen pora 8.70 0.3425 40 A921 | AH8BBB 38FW15 A9218.70.3425metrinen40mm84mm8.70mm8.70mm€32.42
DORMER A9219.3 Ruuvikoneen pora 9.30 0.3661 40 A921 | AH8BBK 38FW23 A9219.30.3661metrinen40mm84mm9.30mm9.30mm€42.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A92121/64 ruuvikonepora 0.328 21/64 tuumaa 43 A921
€31.76 / yksikkö