Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A9205 / 64 -ruuvikoneen pora 0.078 5 / 64In | AH8AQT 38FR73

DORMER A9205/64 ruuvikonepora 0.078 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8AQT Malli: A9205/64Ristiviite: 38FR73

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.0781
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko5 / 64 "
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus17mm
LuokkaHeavy Duty
LuettelonumeroA920
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus43mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiEi-tavanomainen kohta
Varsi Dia.5 / 64 "
Koot sisältyvät5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0036
Laivan korkeus (cm)0.9
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)1.1
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
DORMER A9201.25 Ruuvikoneen porakone 1.25 0.0492 | AH8AQE 38FR60 A9201.250.0492metrinen1mm30mm1.25mm1.25mm€3.39
DORMER A9201.4 Ruuvikoneen pora 1.40 0.0551 | AH8AQH 38FR63 A9201.40.0551metrinen1mm32mm1.40mm1.40mm€4.11
DORMER A9201.55 -ruuvikoneen pora 1.55 0.061 | AH8AQK 38FR66 A9201.550.0610metrinen10mm34mm1.55mm1.55mm€3.02
DORMER A9201 / 16 -ruuvikoneen pora 0.0626 1 / 16In | AH8AQL 38FR67 A9201 / 160.0626Murto-tuuma16mm41mm1 / 16 "1 / 16 "€2.49
DORMER A9202.35 -ruuvikoneen pora 2.35 0.0925 | AH8AQZ 38FR79 A9202.350.0925metrinen14mm43mm2.35mm2.35mm€4.02
DORMER A9203 / 32 -ruuvikoneen pora 0.0937 3 / 32In | AH8ARA 38FR80 A9203 / 320.0938Murto-tuuma19mm41mm3 / 32 "3 / 32 "€2.24
DORMER A9207 / 64 -ruuvikoneen porakone 0.1094 7 / 64In A920 | AH8ARF 38FR86 A9207 / 640.1094Murto-tuuma21mm46mm7 / 64 "7 / 64 "€2.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A9205/64 ruuvikonepora 0.078 5/64 tuumaa
€2.30 / yksikkö