Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGIH19-2 Katkaisuterä 3.38 L 0.063 W 0.75 tuumaa Korkeus | AD4MMV 41U046

DORIAN SGIH19-2 Katkaisuterä 3.38 L 0.063 W 0.75 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD4MMV Malli: SGIH19-2Ristiviite: 41U046

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuterä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Korkeus0.75 "
Pituus3.38 "
MateriaaliTeräs
Leveys0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGIH19-2 Katkaisuterä 3.38 L 0.063 W 0.75 tuuman korkeus
€111.65 / yksikkö