Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN DDR-20-HSB-CP Knurl-pyörä D-sarja Oikeanpuoleinen lävistäjä 1/2 20 Tpi | AC9BPN 3FHH8

DORIAN DDR-20-HSB-CP D-sarjan nuurrepyörä Oikea lävistäjä 1/2 20 Tpi

Varastossa
Tuote: AC9BPN Malli: DDR-20-HSB-CPRistiviite: 3FHH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurl-pyörä
KuvioOikeanpuoleinen diagonaali
Tyyppiviistetty
Pyörän materiaaliNopea teräs, PVD TiN-pinnoitettu
Renkaan koko1/2 OD X 3/16 ID X 0.157 W, 20 TPI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvioHampaat tuumaa kohtiHinta
DORIAN DS-20-HSB-CP Knurl-pyörä D-sarja suora 1/2 ulkohalkaisija 20 Tpi | AC9BPK 3FHH4 DS-20-HSB-CPSuoraan20€38.25
DORIAN DS-25-HSB-CP Knurl-pyörä D-sarja suora 1/2 ulkohalkaisija 25 Tpi | AC9BPL 3FHH5 DS-25-HSB-CPSuoraan25€39.06
DORIAN DS-30-HSB-CP Knurl-pyörä D-sarja suora 1/2 ulkohalkaisija 30 Tpi | AC9BPM 3FHH6 DS-30-HSB-CPSuoraan30€41.65
DORIAN DDR-25-HSB-CP Knurl-pyörä D-sarja Oikeanpuoleinen lävistäjä 1/2 25 Tpi | AC9BPP 3FHH9 DDR-25-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali25€39.86
DORIAN DDR-30-HSB-CP Knurl-pyörä D-sarja Oikeanpuoleinen lävistäjä 1/2 30 Tpi | AC9BPQ 3FHJ1 DDR-30-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali-€41.65
DORIAN DDR-35-HSB-CP Knurl-pyörä D-sarja Oikeanpuoleinen lävistäjä 1/2 35 Tpi | AC9BPR 3FHJ2 DDR-35-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali35€41.53
DORIAN DDL-20-HSB-CP Knurl-pyörä D-sarja Vasemmanpuoleinen diagonaali 1/2 20 Tpi | AC9BPT 3FHJ3 DDL-20-HSB-CPVasemman käden diagonaali-€40.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN DDR-20-HSB-CP D-sarjan nuurrepyörä Oikea lävistäjä 1/2 20 Tpi
€41.03 / yksikkö