Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN CNCKH-3-M Knurling -työkalupää, suuri halkaisija 2 tuumaa + AC9BNF 3FHE4

DORIAN CNCKH-3-M Purling-työkalun pää Suuri halkaisija Kapasiteetti 2 In+

Varastossa
Tuote: AC9BNF Malli: CNCKH-3-MRistiviite: 3FHE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,285.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalupää
Koko2 "ja ylöspäin
Ruokkiapää
Pään korkeus2"
pään pituus2"
pään leveys1.25 "
KuvioTimantti Olkapäät
TyyppiCNC-moduuli, suuri halkaisija
PyöräDual

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys olkapäähän (tuumaa) (0.312)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPään korkeuspään pituuspään leveysKuvioTyyppiHinta
DORIAN CNCKH-1-2 Knurling -työkalupää, halkaisija 5 / 16-1 1/2 tuumaa | AC9BND 3FHE2 CNCKH-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "Timantti OlkapäätCNC-moduuli, pieni halkaisija€826.74
DORIAN CNCKH-2-R Knurling -työkalupään keskikokoinen kapasiteetti 1-5 tuumaa | AC9BNE 3FHE3 CNCKH-2-R1 - 5 "2"1.875 "1.25 "Timantti OlkapäätCNC-moduuli, keskikokoinen€1,080.40
DORIAN CNCKH-6-4 Knurling-työkalun pään olkapään muotoilu | AC9BNG 3FHE5 CNCKH-6-45/16 "ja ylöspäin2"1.875 "1.526 "Timantti tai suora olkapääCNC modulaarinen, olkapään muotoilu€1,047.97
DORIAN CNCKH-7-R Purling-työkalun pään konttien muotoilu | AC9BNH 3FHE6 CNCKH-7-RJopa 1 "1.75 "2.125 "1.25 "Timantti tai suora olkapääCNC modulaarinen, konttimuotoilu€1,215.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN CNCKH-3-M Purling-työkalun pää Suuri halkaisija Kapasiteetti 2 In+
€1,285.50 / yksikkö