Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN CNC-125-7-R Knurling -työkalun konemuotoilu 7 1/2 kokonaispituus | AC9BMZ 3FHD7

DORIAN CNC-125-7-R pyällystyökalun pultin muotoilu 7 1/2 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BMZ Malli: CNC-125-7-RRistiviite: 3FHD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,730.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
KokoJopa 1 "
RuokkiaLopussa ja lopussa
Pään korkeus1.75 "
pään pituus2.125 "
pään leveys1.25 "
Kokonaispituus7.5 "
KuvioTimantti tai suora olkapää
VarsiNeliö
Varren korkeus1.25 "
Varren pituus5"
Varren leveys1.25 "
TyyppiCNC modulaarinen, konttimuotoilu
PyöräDual

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys olkapäähän (tuumaa) (0.100)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta
DORIAN CNC-75-7-R Knurling -työkalun konemuotoilu 5 3/4 kokonaispituus | AC9BMX 3FHD5 CNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,526.12
DORIAN CNC-100-7-R Knurling -työkaluteline, joka muodostaa 7 tuuman kokonaispituuden | AC9BMY 3FHD6 CNC-100-7-R7"1"4.5 "1"€1,595.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN CNC-125-7-R pyällystyökalun pultin muotoilu 7 1/2 kokonaispituus
€1,730.81 / yksikkö