Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN CNC-125-3-M uurrettu työkalu Suuri halkaisija 7 3/8 tuumaa kokonaispituus | AC9BMT 3FHD1

DORIAN CNC-125-3-M uurrettu työkalu suuri halkaisija 7 3/8 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BMT Malli: CNC-125-3-MRistiviite: 3FHD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,838.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
Koko2 "ja ylöspäin
Ruokkiapää
Pään korkeus2"
pään pituus2"
pään leveys1.25 "
Kokonaispituus7.375 "
KuvioTimantti Olkapäät
VarsiNeliö
Varren korkeus1.25 "
Varren pituus5"
Varren leveys1.25 "
TyyppiCNC-moduuli, suuri halkaisija
PyöräDual

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.494
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys olkapäähän (tuumaa) (0.312)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta
DORIAN CNC-75-3-M Purling Tool Suuri halkaisija 5 5/8 tuumaa kokonaispituus | AC9BMQ 3FHC8 CNC-75-3-M5.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,794.82
DORIAN CNC-100-3-M uurrettu työkalu Suuri halkaisija 6 7/8 tuumaa kokonaispituus | AC9BMR 3FHC9 CNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"€1,758.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN CNC-125-3-M uurrettu työkalu suuri halkaisija 7 3/8 tuumaa kokonaispituus
€1,838.54 / yksikkö