Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN ADNER12-3B Kierretyökalun pidike Adner12-3b Rh | AD4MLQ 41U018

DORIAN ADNER12-3B Kierretyökalun pidike Adner12-3b Rh

Varastossa
Tuote: AD4MLQ Malli: ADNER12-3BRistiviite: 41U018

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangoitustyökalun pidike
PuristinJSLC-HP73
KiinnitysruuviJSCS-04
LeikkaussuuntaOikea käsi
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoHuippuluokan NG-3R
Aseta paksuus0.195 "
AsennustyyliDor-Lock
Kokonaispituus4.5 "
VarsiNeliö
Varren korkeus0.75 "
Varren leveys0.75 "
TyyliADNER12-3B
Leveyssiirto1.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliPuristinKiinnitysruuviKokonaispituusVarsiVarsi Dia.Varren korkeusVarren leveysHinta
DORIAN STVOR08-3A Kierretyökalun pidike Stvor08-3a Rh | AD4MGH 41T897 STVOR08-3ARuuvilukko--4"Neliö-0.5 "0.5 "€110.37
DORIAN STVOR10-3B Kierretyökalun pidike Stvor10-3b Rh | AD4MGJ 41T899 STVOR10-3BRuuvilukko--4.5 "Neliö-0.625 "0.625 "€115.59
DORIAN STVOL10-3B Kierretyökalun pidike Stvol10-3b Lh | AD4MGK 41T901 STVOL10-3BRuuvilukko--4.5 "Neliö-0.625 "0.625 "€115.59
DORIAN STVOR12-3B Kierretyökalun pidike Stvor12-3b Rh | AD4MGL 41T902 STVOR12-3BRuuvilukko--4.5 "Neliö-0.75 "0.75 "€121.80
DORIAN STVOL12-3B Kierretyökalun pidike Stvol12-3b Lh | AD4MGM 41T903 STVOL12-3BRuuvilukko--4.5 "Neliö-0.75 "0.75 "€121.80
DORIAN STVOR16-3D kierretyökalun pidike Stvor16-3d Rh | AD4MGN 41T904 STVOR16-3DRuuvilukko--6"Neliö-1"1"€135.58
DORIAN STVOL16-3D kierretyökalun pidike Stvol16-3d Lh | AD4MGP 41T905 STVOL16-3DRuuvilukko--6"Neliö-1"1"€135.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN ADNER12-3B Kierretyökalun pidike Adner12-3b Rh
€266.92 / yksikkö