Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN 3SHKT-50-D nyristystyökalu, pyörivä 4 1/8 tuuman kokonaispituus | AC9BNJ 3FHE7

DORIAN Pyörivä 3SHKT-50-D Pyörivä työkalu 4 1/8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BNJ Malli: 3SHKT-50-DRistiviite: 3FHE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€671.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
Koko5/16 "ja ylöspäin
RuokkiaLopussa ja lopussa
Pään korkeus1.375 "
pään pituus1.375 "
pään leveys1 11 / 16 "
Kokonaispituus4.125 "
KuvioTimantti tai suora olkapää
VarsiNeliö
Varren korkeus1 / 2 "
Varren pituus2.75 "
Varren leveys3 / 4 "
TyyppiRevolving
Pyörä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys olkapäähän (tuumaa) (0.252)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään korkeuspään pituuspään leveysKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta
DORIAN 3SHKT-75-M Knurling Tool, pyörivä 5 1/2 tuuman kokonaispituus | AC9BNK 3FHE8 3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"€757.17
DORIAN 3SHKT-100-M nyristystyökalu, pyörivä 6 1/4 tuuman kokonaispituus | AC9BNL 3FHE9 3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"€847.02
DORIAN 3SHKT-125-M nyristystyökalu, pyörivä 7 3/8 tuuman kokonaispituus | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€951.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN Pyörivä 3SHKT-50-D Pyörivä työkalu 4 1/8 tuuman kokonaispituus
€671.27 / yksikkö