Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOMINION-HANAT 77-9008 Pesuallashana 1/2 tuuman IPS-seinä 2 reikää AH9QMK 40XC69

DOMINION FAUCETS 77-9008 Pesuallashana, 1/2 tuuman IPS-seinä, 2 reikää

Varastossa
Tuote: AH9QMK Malli: 77-9008Ristiviite: 40XC69
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
€162.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallashana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "IPS
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.00 GPM
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
ShapeSuoraan
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.202
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVirtausnopeusKahvan tyyppiNokan pituuseräReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKahvojen lukumääräHinta
DOMINION-HANAT 77-9009 Pesuallashana 1/2 tuuman IPS-kansi 2 hanhenkaula | AH9QLC 40XC36 77-9009gooseneck2.00 GPMVipu8.5 "Pesuallashana4"pinta2€265.47
DOMINION FAUCETS 77-9202 Pesuallashana 1/2 tuuman IPS-lattiavipu | AH9QLL 40XC45 77-9202----Pesuallashana---€181.53
DOMINION-HANAT 77-9116 Pesuallashana 1/2 tuuman IPS-vipu 2 reikää | AH9QLP 40XC49 77-9116gooseneck2.00 GPMNuppi8"Pesuallashana4"Seinä2€122.98
DOMINION-HANAT 77-9216 Pesuallasuppi 1/2 tuuman IPS-seinäjäykkä / kääntyvä | AH9QLQ 40XC50 77-9216Matala kaari2.00 GPMEi eristetty8"Hyödyllinen pesuallasYksittäinen reikäSeinä1€94.55
DOMINION-HANAT 77-9108 Pesuallashana 1/2 tuuman IPS-seinä 2 jäykkä | AH9QLX 40XC56 77-9108Suoraan8.16 gpmVipu8"Pesuallashana8"Seinä2€262.05
DOMINION-HANAT 77-9209 Pesuallashana 1/2 tuuman IPS-kansi 2, jäykkä | AH9QMB 40XC60 77-9209gooseneck2.00 GPMVipu8.5 "Pesuallashana8"pinta2€257.87
DOMINION FAUCETS 77-9222 Pesuallashana 1/2 tuuman IPS Floor Standard | AH9QMD 40XC63 77-9222----Pesuallashana---€172.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-9008 Pesuallashana, 1/2 tuuman IPS-seinä, 2 reikää
€162.68 / yksikkö