Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOMINATOR 42020 Weld Wakker 12-1/4 tuuman pituus teräs musta | AH9UGV 41GK60

DOMINATOR 42020 Weld Wakker 12-1/4 tuumaa pitkä teräs musta

Varastossa
Tuote: AH9UGV Malli: 42020Ristiviite: 41GK60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa Wakker
VäriMusta
Halkaisija3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12.25 "
kokonaisleveys1"
Pry Bar -alaluokkaPurkutyöt
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2858
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMINATOR 42020 Weld Wakker 12-1/4 tuumaa pitkä teräs musta
€49.51 / yksikkö