Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-CBNCRAM59PLEN -kaapelikaapeli BNC / uros RG59 - 10 kpl pakkaus | AA4EQE 12H925

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-CBNCRAM59PLEN liitinkaapeli BNC/uros RG59 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4EQE Malli: DC-CBNCRAM59PLENRistiviite: 12H925

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkoaksiaaliliitin
Kaapelin tyyppiRG59-liitäntälaatikon koaksiaali
VäriKulta
YhteysBNC / Mies
Hz0-4 GHz
Impedanssi75 ohmia
AsennustapaPuristus
Portit1
Koko1 vaihde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriAsennustapaHinta
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-RA-2 -kaapelikytkin BNC / uros RG59-koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YMM 11Y878 DC-RA-2RG59 koaksiaaliHopeaOikea kulma / Twist-On€77.23
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-RA-5 -kaapelikytkin BNC / uros RG6-koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YMN 11Y879 DC-RA-5RG6 koaksiaaliHopeaOikea kulma / Twist-On€77.10
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-RA-10 -kaapelikytkin BNC / uros RG59-koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YMP 11Y880 DC-RA-10RG59-liitäntälaatikon koaksiaaliHopeaOikea kulma / Twist-On€78.37
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-R-2 kaapelikytkin BNC / uros RG59 koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YMQ 11Y881 DC-R-2RG59 koaksiaaliHopeaSuora kulma / puristus€73.57
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-R-5 -kaapelikytkin BNC / uros RG6-koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA3YMR 11Y882 DC-R-5RG6 koaksiaaliHopeaSuora kulma / puristus€74.87
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-CBNCRAM59 -kaapelikytkin BNC / uros RG59-koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA4EQD 12H924 DC-CBNCRAM59RG59 koaksiaaliKultaPuristus€84.04
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-CBNCRAM6 -kaapelikytkin BNC / uros RG6-koaksiaali - 10 kpl pakkaus | AA4EQF 12H926 DC-CBNCRAM6RG6 koaksiaaliKultaPuristus€97.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-CBNCRAM59PLEN liitinkaapeli BNC/uros RG59 - 10 kpl pakkaus
€79.89 / yksikkö