Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3803 Räikkäpuristin 22-18 Awg 8-3 / 4 tuuman pituus | AD8GPV 4KEC5

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3803 Räikkäpuristin 22-18 Awg 8-3/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD8GPV Malli: DC-3803Ristiviite: 4KEC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
Koko22-18 AWG
CutsEi
Maks. Puristusvoima10 lb
Kokonaispituus8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4141 Räikkäpuristin 22-10 Awg 8-1 / 2 tuuman pituus | AD8GPT 4KEC3 DC-414122-10 AWG8.5 "€105.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3803 Räikkäpuristin 22-18 Awg 8-3/4 tuumaa pituus
€75.99 / yksikkö