Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3/8N kaapelikiinnike, 3/8 tuuman koko, valkoinen, 100 pk | AA6TZJ 14x940

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3/8N kaapelikiinnike, 3/8 tuuman koko, valkoinen, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA6TZJ Malli: DC-3/8NRistiviite: 14X940

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelipuristin
Kiinnitysdia.3 / 8 "
VäriValkoinen
Materiaali6/6 Nailonia
Kiinnitysreikä Dia.13 / 64 "
Temp. alue40-85 XNUMX F
Paksuus1 / 16 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysdia.VäriHinta
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/8N kaapelikiinnike, 1/8 tuuman koko, valkoinen, 100 pk | AA6TZA 14x932 DC-1 / 8N1 / 8 "Valkoinen€8.64
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/8NB kaapelikiinnike, 1/8 tuuman koko, musta, 100 pk | AA6TZB 14X933 DC-1 / 8NB1 / 8 "Musta€8.75
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3/16N kaapelikiinnike, 3/16 tuuman koko, valkoinen, 100 pk | AA6TZC 14X934 DC-3 / 16N3 / 16 "Valkoinen€9.67
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3/16NB kaapelikiinnike, 3/16 tuuman koko, musta, 100 pk | AA6TZD 14X935 DC-3 / 16NB3 / 16 "Musta€9.94
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/4N kaapelikiinnike, 1/4 tuuman koko, valkoinen, 100 pk | AA6TZE 14x936 DC-1 / 4N1 / 4 "Valkoinen€10.58
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/4NB kaapelikiinnike, 1/4 tuuman koko, musta, 100 pk | AA6TZF 14X937 DC-1 / 4NB1 / 4 "Musta€10.76
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-5/16N kaapelikiinnike, 5/16 tuuman koko, valkoinen, 100 pk | AA6TZG 14X938 DC-5 / 16N5 / 16 "Valkoinen€11.25

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3/8N kaapelikiinnike, 3/8 tuuman koko, valkoinen, 100 pk
€13.49 / yksikkö