Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ -liittimen tiivisteaine täytetty musta - 100 kpl pakkaus | AD8GQA 4KED1

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ -liittimen tiiviste täytetty musta - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8GQA Malli: DC-100-SRistiviite: 4KED1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys Disp. Liitin
Värisininen
Connector TypeSisäinen liitos
Puristustyökalu4KEC3, 4KEC4
Täytä materiaaliTiiviste
PalonsuojaKyllä
EristysmateriaaliPVC
MateriaaliPVC-letkut
Maks. Eristys Dia.0.194 "x 0.110"
Maks. Lämpötila-40 - 221 astetta F
Maks. Jännite300V
Porttien lukumäärä1
TyyppiTiiviste täytetty / kosteutta kestävä
Vaijerivalikoima26–16 AWG
Langan tyyppiTeleviestintä ja sähkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0918
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-P Insul Displ -liitin, kuiva kirjekuori, valkoinen - 100 kpl: n pakkaus | AD8GPY 4KEC8 DC-100-PValkoinenKuiva ympäristö€15.53
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-S Insul Displconn Sealant täytetty musta - 1000 kpl: n pakkaus | AD8GPZ 4KEC9 DC-1000-SsininenTiiviste täytetty / kosteutta kestävä€155.73
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-P Insul Displ -liitin, kuiva kirjekuori, valkoinen - 1000 kpl: n pakkaus | AD8GQB 4KED2 DC-1000-PValkoinenKuiva ympäristö€153.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ -liittimen tiiviste täytetty musta - 100 kpl pakkaus
€18.56 / yksikkö