BALDOR / DODGE SS20Q15H56 ruostumaton teräs TIGEAR-2 kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AP2MJZ

BALDOR / DODGE SS20Q15H56 ruostumattomasta teräksestä valmistettu TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin

Varastossa
Tuote: AP2MJZ Malli: SS20Q15H56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,719.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko56
Vaihteisto20
Vaihteisto15.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeONTTO
Akselin dia.1.25 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoOutput TypeAkselin dia.Hinta
BALDOR / DODGE SS20Q60H56 ruostumaton teräs TIGEAR-2 kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AN8KFE SS20Q60H5660.000ONTTO1.25 "€2,719.12
BALDOR / DODGE SS20Q25H56 ruostumaton teräs TIGEAR-2 oikean kulman pienennys | AP2MNX SS20Q25H5625.000ONTTO1.25 "€2,719.12
BALDOR / DODGE SS20Q12H56 ruostumaton teräs TIGEAR-2 kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AP2UTG SS20Q12H5612.000ONTTO1.25 "€2,719.12
BALDOR / DODGE SS20Q10H56 ruostumaton teräs TIGEAR-2 kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AP2UTH SS20Q10H5610.000ONTTO1.25 "€2,719.12
BALDOR / DODGE SS20Q30H56 ruostumaton teräs TIGEAR-2 oikean kulman pienennys | AP2XWC SS20Q30H5630.000ONTTO1.25 "€2,719.12
BALDOR / DODGE SS20Q25L56 ruostumaton teräs TIGEAR-2 kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AP2ZJD SS20Q25L5625.000VASEN (KIINTEÄ A)1"€1,979.57
BALDOR / DODGE SS20Q15R56 ruostumaton teräs TIGEAR-2 kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AP2ZWC SS20Q15R5615.000OIKEA (KIINTEÄ B)1"€1,979.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE SS20Q15H56 ruostumattomasta teräksestä valmistettu TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin
€2,719.12 / yksikkö