BALDOR / DODGE H4C56S13234 HB483 56-CC 132.34 1-1/4 akselilinjassa samankeskinen supistus | AN4JUA

BALDOR / DODGE H4C56S13234 HB483 56-CC 132.34 1-1/4" akselin rivissä oleva samankeskinen supistus

Varastossa
Tuote: AN4JUA Malli: H4C56S13234

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,726.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Vaihteisto132.340
syöttöteho0.84 hv
Valmistaja SarjaQUANTIS
Moottorin kiinnitystyyppiNEMA 56
AsennusasentoA1
Lähtömomentti3,983.00 paunaa
Akselin koko1.250 "
KokoQUA48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistosyöttötehoLähtömomenttiKokoHinta
BALDOR / DODGE H3C56S00477 HB382 56-CC 4.77 1" akselin nopeudenrajoitin | AL8HUP H3C56S004774.7702.02 hv347.00 paunaaQUA38€1,134.48
BALDOR / DODGE H3C56S00970 HB382 56-CC 9.70 1" akselin nopeudenrajoitin | AL8HUQ H3C56S009709.7002.02 hv705.00 paunaaQUA38€1,134.48
BALDOR / DODGE H3C56S01182 HB382 56-CC 11.82 1" akselin nopeudenrajoitin | AL8HUR H3C56S0118211.8202.02 hv859.00 paunaaQUA38€1,134.48
BALDOR / DODGE H3C56S01418 HB382 56-CC 14.18 1" akselin nopeudenrajoitin | AL8HUT H3C56S0141814.1802.02 hv1,031.00 paunaaQUA38€1,134.48
BALDOR / DODGE H3C56S01733 HB382 56-CC 17.33 1" akselin nopeudenrajoitin | AL8HUU H3C56S0173317.3301.84 hv1,147.00 paunaaQUA38€1,134.48
BALDOR / DODGE H3C56S02450 HB382 56-CC 24.50 1" akselin nopeudenrajoitin | AL8HUV H3C56S0245024.5001.41 hv1,241.00 paunaaQUA38€1,134.48
BALDOR / DODGE H3C56S05830 HB383 56-CC 58.30 1" akselin nopeudenrajoitin | AL8HUW H3C56S0583058.3000.93 hv1,947.00 paunaaQUA38€1,370.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE H4C56S13234 HB483 56-CC 132.34 1-1/4" akselin rivissä oleva samankeskinen supistus
€1,726.56 / yksikkö