BALDOR / DODGE 30AZ20R56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys

Varastossa
Tuote: AY8VBD Malli: 30AZ20R56

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,883.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko56
Vaihteisto30
Vaihteisto20.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeOIKEA (KIINTEÄ B)
Akselin dia.1.375 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoVaihteistoOutput TypeAkselin dia.Hinta
BALDOR / DODGE 30AZ15H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AUK 30AZ15H1414015.000ONTTO1.938 "€4,582.12
BALDOR / DODGE 30AZ40LR14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AM2AUL 30AZ40LR1414040.000KAKSOIS (KIINTEÄ)1.375 "€4,099.79
BALDOR / DODGE 30AZ25L56WP TIGEAR-2 EZ KLEEN Reduktori-Valkoinen | AX6TWL 30AZ25L56WP----€2,883.41
BALDOR / DODGE 30AZ50LR14WP TIGEAR-2 EZ KLEEN Reduktori-Valkoinen | AX8BHK 30AZ50LR14WP----€3,214.30
BALDOR / DODGE 30AZ07H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AX8JGK 30AZ07H141407.000ONTTO1.938 "€3,592.45
BALDOR / DODGE 30AZ60L14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AX8PME 30AZ60L1414060.000VASEN (KIINTEÄ A)1.375 "€2,883.41
BALDOR / DODGE 30AZ50LR14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AX8UFZ 30AZ50LR1414050.000KAKSOIS (KIINTEÄ)1.375 "€3,214.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 30AZ20R56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys
€2,883.41 / yksikkö