BALDOR / DODGE 20A60H56 TIGEAR-2 Worm Gear Speed Reducer | AL6ZPQ

BALDOR / DODGE 20A60H56 TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin

Varastossa
Tuote: AL6ZPQ Malli: 20A60H56

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,869.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko56
Vaihteisto20
Vaihteisto60.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeONTTO
Akselin dia.1.25 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoVaihteistoOutput TypeAkselin dia.Hinta
BALDOR / DODGE 20A10L56 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZND 20A10L565610.000VASEN (KIINTEÄ A)1"€1,386.69
BALDOR / DODGE 20A10LR14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZNE 20A10LR1414010.000KAKSOIS (KIINTEÄ)1"€1,547.47
BALDOR / DODGE 20A10LR56 TIGEAR-2 Oikean kulman pienennys | AL6ZNF 20A10LR565610.000KAKSOIS (KIINTEÄ)1"€1,547.47
BALDOR / DODGE 20A10R14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZNG 20A10R1414010.000OIKEA (KIINTEÄ B)1"€1,386.69
BALDOR / DODGE 20A10R56 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZNH 20A10R565610.000OIKEA (KIINTEÄ B)1"€1,386.69
BALDOR / DODGE 20A15H14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZNJ 20A15H1414015.000ONTTO1.25 "€1,869.02
BALDOR / DODGE 20A15H56 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZNK 20A15H565615.000ONTTO1.25 "€1,869.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 20A60H56 TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin
€1,869.02 / yksikkö